Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

43004300 Drehstrommotor SM/I 0,18kW 1350/min B3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-43004300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     43004300
EAN/GTIN:
     4067201101215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
drehstrommotor mädler
drehstrom normmotor


Fußausführung B3. Drehstrom 230 / 400 V, 50 Hz.
Schutzart IP 55. Isolationsklasse F. Mit Käfigläufer.
Oberflächengekühlt. Bis 0,55 kW in Energie-Effizienzklasse
IE2. Ab 0,75 kW in Energie-Effizienzklasse IE3.
Die Nennleistung
gilt für Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 50 Hz, einer maximalen
Umgebungstemperatur von 40° C und einer Aufstellhöhe bis 1000 m über
N.N. Auf Anfrage Sonderausführungen: Mit abweichender Spannung und
Frequenz, polumschaltbar, mit elektromagnetischer Gleichstrom-
Federdruck-Scheibenbremse. Wechselstrom- Kondensatormotor 230 V.
Abmessungen siehe PDF-Katalogseite.

Weitere Informationen:
Baugröße:
63 Baugröße
Leistung:
0,18 kW
Drehzahl ca.:
1350 min <sup>-1</sup>
J kgm²:
0,00034 kgm²
Wirkungsgrad:
65 %
Leistungsfaktor cos Phi:
0,73 Leistungsfaktor cos
Strom bei 400V A:
0,55 A
NennmomentTn:
1,27 Nm
Anlaufdrehmoment Ta/Tn:
2,0 Anlaufdrehmoment Ta/
Anlassstrom la/ln:
3,6 Anlassstrom la/ln
T max./Tn:
2,1 T max./Tn
Gewicht:
4,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 160 w drehstrommotor, Drehstrom Normmotor SM/I Asynchron motor 4-poli
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1
Frei Haus
ab € 88,51*
€ 97,66*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,67*
€ 133,28*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,51*
€ 105,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.