Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 81A1A-B28-B25L POTENTIOMETER, ESD-KST, 1MOHM, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1199555
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     81A1A-B28-B25L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Bahnwiderstand: 1 Mohm
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead
  • Länge der Welle: 22.23 mm
  • Produkthöhe: 15.88 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Produktlänge: 38.11 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 C
  • Produktpalette: 81 Series
  • Potentiometer: -
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Nennleistung: 2 W
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 81A1A-B28-B25L, 1199555, 119-9555
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,58*
      
    Preis gilt ab 135.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 270 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 270 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 540 Stück
    € 11,06*
    € 13,16
    pro Stück
    ab 1350 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 2700 Stück
    € 10,62*
    € 12,64
    pro Stück
    ab 135000 Stück
    € 10,58*
    € 12,59
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.