Drehpotentiometer, Typ=93R1A-R22-A10L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswink...
Drehpotentiometer, Typ=CMU1021E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=29.4 mm, Höhe=38.1 mm, Nennleistung=2 W,...
Drehpotentiometer, Typ=3549S-1AA-102A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.48 mm, Höhe=19.81 mm, Nennleis...
Drehpotentiometer, Typ=3549S-1AA-102B, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.48 mm, Höhe=19.81 mm, Nennleis...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-4-102L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Drehpotentiometer, Typ=SMC-10 H04 102 A 2020 MTA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=11.7 mm, Höhe=9.35 mm, N...
Drehpotentiometer, Typ=RJS1K0E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=58.67 mm, Höhe=58.67 mm, Nennleistung=50 W, R...