Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETI SYSTEMS RV4NAYSD104A DREHPOTENTIOMETER, 100K, 10%, 2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2344509
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     RV4NAYSD104A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: RV4
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.325 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 100 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22.225 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 35.84 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 2w, potentiometer, eti systems potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, RV4NAYSD104A, 2344509, 234-4509
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,23*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,93*
    € 58,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,28*
    € 49,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 40,47*
    € 48,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,93*
    € 45,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,37*
    € 43,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,44*
    € 35,03
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,37*
    € 30,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,23*
    € 25,26
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    023-5520
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Multicomp
    061-6005
    ab € 3,12*
    Zubehör
    Multicomp
    061-6006
    ab € 3,31*
    Zubehör
    Multicomp
    061-6008
    ab € 2,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.