Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 1kOhm 50W ±10 % Linear 58.67mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30088767
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RJS1K0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=RJS1K0E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=58.67 mm, Höhe=58.67 mm, Nennleistung=50 W, Rotationswinkel=300 °, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=22.23 mm, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Flach, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=RJS, Toleranz=±10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
72 mm
Tiefe:
63 mm
Bruttogewicht:
150 g
Breite:
63 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
2
Frei Haus
ab € 77,82*
€ 116,36*
€ 5,90*
ab € 87,55*
€ 128,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,77*
€ 133,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.