Drehpotentiometer, Typ=P11H1F0GHFY00102KA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=-999, Nennleistung=1 W, Schaftdurchme...
Drehpotentiometer, Typ=91R1A-R22-B10L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswink...
Drehpotentiometer, Typ=357B0102MXB251S22, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=22.2 mm, Höhe=34.6 mm, Nennleis...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-102A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=91A1A-B28-A10L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=17.45 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswink...
Länge der Welle: 12.7 mm Betriebstemperatur, min.: -65 °C SVHC: Lead (23-Jan-2024) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 36.4 mm Produktpalette: 6180 Potentiometermontage: Panelmontage Wide...