Drehpotentiometer, Typ=RT055AS1001KB, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=320 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=60 mm, Höhe=36 mm, Nennleistung=55 ...
Betriebstemperatur, max.: 70 °C Bahnwiderstand: 10 kohm Einstellungsart: Rändelhülse Länge der Welle: 45 mm Betriebstemperatur, min.: -25 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktbreite: 16 mm Produkt...
Drehpotentiometer, Typ=P0040031001KAAU000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=40.5 mm, Nennleistu...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-105B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH10CP06-105A2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=200 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=T-16SHM04N105A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=16 mm, Höhe=25 mm, Nennleistung=200...
Wellendurchmesser: 6 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Bahnwiderstand: 1 kohm Einstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 15 mm Betriebstemperatur, ...
Drehpotentiometer, Typ=PC16SH07CP04-473B2020--TA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Höhe=20.5 mm, Nennleistung=100 mW, R...
Drehpotentiometer, Typ=T-21AHM0607105A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=21.5 mm, Höhe=33 mm, Nennleistung=...
Drehpotentiometer, Typ=P0200081008KAEY000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=43 mm, Höhe=66 mm, Nennleistung...