Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-503L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Drehpotentiometer, Typ=PRS11R-215F-S103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Höhe=11 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-2015K-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Drehpotentiometer, Typ=3382G-1-103G, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=3.1 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswinkel...
Drehpotentiometer, Typ=RT025AS1500KB, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=320 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=38 mm, Höhe=50 mm, Nennleistung=25 ...
Drehpotentiometer, Typ=P0100031001KBXB000, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=34 mm, Höhe=36 mm, Nennleistung...
Drehpotentiometer, Typ=P11H1F0GHFW10102KA, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Höhe=35.6 mm, Nennleistung=1 W, Schaftdurc...
Dieses Potenziometer ist ein Ersatzteil für Frequenzumrichter. Er ist mit allen Altivar-Baureihen kompatibel. Der interne Umwandlungswiderstand beträgt 2,2 kOhm und das Gerät verfügt über eine Schu...