Drehpotentiometer, Typ=3549S-1AA-103A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=20.61 mm, Höhe=27.73 mm, Nennleis...
Drehpotentiometer, Typ=3549S-1AA-103B, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.48 mm, Höhe=19.81 mm, Nennleis...
Länge der Welle: 22.23 mm Betriebstemperatur, min.: -40 °C Nennleistung: 1 W Potentiometermontage: Panel Mount Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C Wellendurchmesser: 6.34...
Drehpotentiometer, Typ=3549S-2AA-103/103B, Anzahl der Gänge=2, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.48 mm, Höhe=40.26 mm, Nenn...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Potentiometer: Modular Potentiometermontage: Through Hole Einstellungsart: Screwdriver Slot Produktpalette: P11S Series SVHC: Lead Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehu...
Produktlänge: - Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Potentiometermontage: Through Hole Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en) Länge der Welle: 22.225 mm Einstellungsart: Screwdriver Slot Betriebste...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Produktpalette: P11S Series Potentiometer: Modular Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wellendurchmesser: 6 mm Potentiometermontage: Through Hole Länge der Welle: 16 m...
Drehpotentiometer, Typ=PDB082-P10-503A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=8 mm, Nennleistung=30 mW, Rotationswinke...