Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 10kOhm 2W ±3 % Linear 20.61mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30115425
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3549S-1AA-103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=3549S-1AA-103A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=20.61 mm, Höhe=27.73 mm, Nennleistung=2 W, Rotationswinkel=3600 °, Schaftdurchmesser=6.35 mm, Schaftlänge=20.62 mm, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Buchse, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3549, Toleranz=±3 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
26 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533310000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 17,25*
1
€ 6,90*
ab € 14,54*
€ 20,81*
Lager 115
18
1
€ 5,95*
ab € 13,21*
€ 21,50*
1
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 24,72*
1
€ 8,95*
ab € 16,53*
€ 29,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elma
021-1220
ab € 4,20*
Zubehör
Vishay
23A21B10
ab € 76,19*
Zubehör
Vishay
15E11B010
ab € 48,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.