Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY P11S1F0GJSX10103MA POTENTIOMETER, 10K, 1W, 20%, TH, Track R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578501
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P11S1F0GJSX10103MA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktlänge: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Länge der Welle: 22.225 mm
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Potentiometeranschlüsse: PC Pin
  • Produkthöhe: 13.1 mm
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Potentiometer: Modular
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 150ppm/°C
  • Produktpalette: P11S Series
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • SVHC: Lead
  • Nennleistung: 1 W
  • Produktbreite: 12.5 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, P11S1F0GJSX10103MA, 2578501, 257-8501
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,78*
      
    Preis gilt ab 20.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 40 Stück
    € 13,15*
    € 15,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,52*
    € 13,71
    pro Stück
    ab 80 Stück
    € 11,18*
    € 13,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 9,83*
    € 11,70
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 8,78*
    € 10,45
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.