Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 657-0-0-103 CONDUCTIVE PLASTIC POTENTIOMETER, Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-4562318
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     657-0-0-103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Länge der Welle: 22.23 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennleistung: 1 W
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 600ppm/°C
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Produkthöhe: 17.46 mm
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Produktpalette: 657 Series
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • SVHC: Lead
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Produktbreite: 15.81 mm
  • Potentiometer: -
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Produktlänge: 34.93 mm
  • Einstellungsart: Side
  • Widerstandstechnologie: Conductive Plastic
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 657-0-0-103, 4562318, 456-2318
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,25*
    € 37,19
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,34*
    € 33,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 22,79*
    € 27,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,24*
    € 26,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,24*
    € 25,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,23*
    € 24,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,26*
    € 22,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.