Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 534B2103103JC POTENTIOMETER, 10K, 2W, 5%, PANEL, Track


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2578548
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     534B2103103JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Produktbreite: -
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Produkthöhe: -
  • Anzahl der Einbaustellen: 2
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Nennleistung: 2 W
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: 534 Series
  • Potentiometer: -
  • Temperaturkoeffizient: 20ppm/°C
  • Potentiometermontage: Panel Mount
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 534B2103103JC, 2578548, 257-8548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 45,79*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 84,82*
    € 100,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,30*
    € 93,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 69,93*
    € 83,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,76*
    € 79,44
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 56,23*
    € 66,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 52,71*
    € 62,72
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 50,95*
    € 60,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 45,79*
    € 54,49
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.