Drehpotentiometer, Typ=3590S-2-502L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Höhe=26.54 mm, Nennleistung=2 ...
Widerstandstoleranz: ± 5% Betriebstemperatur, max.: 125 °C Produktpalette: 533 Series Länge der Welle: 20.62 mm Produktlänge: 39.67 mm Nennleistung: 1 W Wellendurchmesser: 6.34 mm Betriebstemperatu...
Drehpotentiometer, Typ=RJS5K0E, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Durchmesser=58.67 mm, Höhe=58.67 mm, Nennleistung=50 W, R...
Widerstandsverlauf: Linear Bahnwiderstand: 500 ohm Betriebstemperatur, min.: -55 °C Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en) Produktlänge: 39.67 mm SVHC: Lead Widerstandstoleranz: ± 5% Potentiometer...