Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 533B1501JC WIREWOUND POTENTIOMETER, 500 OHM, 0.05,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1421768
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     533B1501JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstandsverlauf: Linear
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en)
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Nennleistung: 1 W
  • Potentiometer: -
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Produktpalette: 533 Series
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produktbreite: -
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Produkthöhe: -
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 533B1501JC, 1421768, 142-1768
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,71*
    € 53,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 42,23*
    € 50,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 38,92*
    € 46,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,19*
    € 44,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,81*
    € 41,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,75*
    € 29,45
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,98*
    € 28,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 5,89*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.