Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity TW, Tafelmontage Dreh Potentiometer 5kΩ ±10% / 1W, Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1355048
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     TW1502KA
EAN/GTIN:
     5056282838546
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 5kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Drahtwiderstand
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 15mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle

23 mm Potenziometer der Serie TW. Die 23-mm-Potenziometer mit hoher Drahtstärke von TE wurden für den Einsatz in einer Hochleistungskontrollumgebung entwickelt. Sie sind brillante Bauqualität mit einem Edelstahlschaft und einem robusten Hartplastikgehäuse. Die Potentiometer dieser Serie sind alle standardmäßig mit ±10% Toleranz. Sie haben auch einen Lebenszyklus von 10.000 Operationen. Die 23-mm-Serie ist für eine einfache Handhabung mit Frontplattenmontage ausgestattet. Die Serie von 23 mm TW sind alle Drehpotentiometer. Dies bedeutet, dass die Welle durch einen Knopf untergebracht ist. Durch Drehen der Welle wird der Wischer betätigt und der Widerstand eingestellt. Funktionen und Vorteile -. Auf Qualität ausgelegt, damit Sie diese Potentiometer in einer robusten Umgebung verwenden können. ±10% Toleranz Ausgezeichnete Linearität Gedichtetes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz 10.000 Operationen für eine lange Lebensdauer Ösenabschluss mit Lötanschluss Lieferung mit Metallverriegelung und Unterlegscheibe . Kompatible Potentiometerknöpfe -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
5kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Drahtwiderstand
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
15mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, potentiometer 1w, potentiometer, te connectivity potentiometer, 1355048, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, TE Connectivity, TW1502KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.056,57*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 8,11314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.229,47*
€ 5.033,0693
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4.194,76*
€ 4.991,7644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4.099,64*
€ 4.878,5716
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4.056,57*
€ 4.827,3183
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1730719
ab € 80,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.