Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3540S-1-501L POTENTIOMETER, 500R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-9355561
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3540S-1-501L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 3540S
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 500 ohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Produktbreite: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3540S-1-501L, 9355561, 935-5561
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 28,12*
    € 28,12*
    1
    € 6,90*
    ab € 22,93*
    € 33,63*
    10
    € 5,90*
    ab € 34,07*
    € 36,41*
    Lager 139
    96
    1
    € 14,99*
    ab € 20,89*
    € 43,27*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 25,86*
    € 46,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,27*
    € 51,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 37,02*
    € 44,05
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 36,04*
    € 42,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,09*
    € 39,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,83*
    € 37,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,57*
    € 25,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,91*
    € 24,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 20,89*
    € 24,86
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 5,40*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 4,32*
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,43*
    Zubehör
    TT-BI Technologies
    2696
    ab € 11,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.