Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 533B1103JC WIREWOUND POTENTIOMETER, 10KOHM, 5%, 1W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2143633
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     533B1103JC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • SVHC: Lead
  • Nennleistung: 1 W
  • Produktpalette: 533 Series
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Potentiometeranschlüsse: Solder Lug
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Potentiometer: -
  • Produktbreite: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 3 Umdrehung(en)
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Produkthöhe: -
  • Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C
  • Potentiometermontage: Bushing Mount
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Einstellungsart: Screwdriver Slot
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Widerstandstechnologie: Wirewound
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 533B1103JC, 2143633, 214-3633
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,94*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,40*
    € 49,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,51*
    € 45,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,54*
    € 43,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,15*
    € 41,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,95*
    € 39,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,22*
    € 34,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,28*
    € 30,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,94*
    € 24,92
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EHC
    3440-2-B
    ab € 7,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.