| |
|
| Artikel-Nr.: 139N-1386469 Herst.-Nr.: 534-11201 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produkthöhe: - Temperaturkoeffizient: ± 20ppm/°C Betriebstemperatur, max.: 125 °CWellendurchmesser: 6.34 mmPotentiometeranschlüsse: Solder Lug Potentiometermontage: Bushing Mount Potentiometer: - Produktbreite: - Produktpalette: 534 Series Anzahl der Einbaustellen: 1 Bahnwiderstand: 200 ohmSVHC: Lead Widerstandstoleranz: ± 5% Produktlänge: 39.67 mmNennleistung: 2 WLänge der Welle: 20.62 mmWiderstandstechnologie: Wirewound Widerstandsverlauf: Linear Einstellungsart: Screwdriver Slot Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)Betriebstemperatur, min.: -55 °CBauform/Gehäuse des Widerstands: - RoHS konform: JaHinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 534-11201, 1386469, 138-6469 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 139N | | | | | | € 25,00* | ab € 13,30* | € 27,61* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,55* | € 32,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139N | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139N | | Versand: Lager 139N | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 12,00* | € 25,00* |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|