Drehpotentiometer, Typ=3549S-1AA-102A, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=22.48 mm, Höhe=19.81 mm, Nennleis...
Abbildung kann abweichen. Potentionmeter, PRS11R-225F-N103B1, Bourns 11 mm drehbares Metallwellen-Potentiometer, mit Audio- und Linearkonus, Option abgeflachte Metallwelle, erhältlich für vertikale...
Betriebstemperatur, min.: -55 °C Einstellungsart: Screwdriver Slot Länge der Welle: 22 mm Wellendurchmesser: 6.35 mm Potentiometeranschlüsse: Turret SVHC: Lead Nennleistung: 1 W Temperaturkoeffizie...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-4-102L, Alternative (Alias)=8275016, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, H...
Abbildung kann abweichen. Potentionmeter, PRS11R-225F-S103B1, Bourns 11 mm drehbares Metallwellen-Potentiometer, mit Audio- und Linearkonus, Option abgeflachte Metallwelle, erhältlich für vertikale...
Drehpotentiometer, Typ=3590S-1-102L, Alternative (Alias)=7377638, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22 mm, Hö...
Abbildung kann abweichen. Potentionmeter, PRS11R-415F-N103B1, Bourns 11 mm drehbares Metallwellen-Potentiometer, mit Audio- und Linearkonus, Option abgeflachte Metallwelle, erhältlich für vertikale...
Widerstandstoleranz: ± 5% Wellendurchmesser: 6.34 mm Produktpalette: 533 Series Produktlänge: 39.67 mm SVHC: Lead Betriebstemperatur, max.: 125 °C Länge der Welle: 20.62 mm Temperaturkoeffizient: ±...