Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 5 - 25 N·m / 3,7 - 18 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk, ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 600 - 1500 N·m, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A,...
Drehmomentschlüssel DREMOMETER D 3/4" 140-760 NmEinsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 140-760 N·m / 100-560 lbf·ft Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen Ausführung...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,4 - 2 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, Mit 9x12 mm ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 60 - 300 N·m / 45 - 220 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug von 5 bis 25 N·m, Wiederholgenau und präzise, Deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung, Rechtsanzug und Linkanzug durch Umstecken des Pilzkopfs / Durchs...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 N·m / 380 - 730 lbf·ft, Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen, Ausführung: Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:20...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 N·m / 60 - 300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 20 - 100 N·m / 15 - 75 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für ...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 40 - 200 N·m / 30 - 150 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit integrierter Knarre mit Vierkantantrieb für...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 80 - 400 N·m / 60 - 300 lbf·ft, Verstellbarer, auslösender und robuster Rohrdrehmomentschlüssel mit Rechteckaufnahme für Industrie und Handwerk...
Einsatz: Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 15 - 55 N·m, Serien- bzw. Fließbandmontage, Extremer Dauereinsatz, Ausführung: Festeinstellbarer Drehmomentschlüssel - ohne Skala, 3/8" Vierkan...