| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C51212 Herst.-Nr.: 23353 EAN/GTIN: 4006274233539 |
| |
|
| | |
| MicroClick Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre für Rechts-/Linkslauf und automatischer Kurzauslösung für ein deutliches hör- und spürbares Click-Signal. Hohe Genauigkeit nach ISO 6789: +/- 3%. Features: Mit Feinjustierung 12,5 mm (1/2") 40 - 200 Nm Lieferumfang: Kunststoffkoffer. Weitere Informationen: | | Länge: | 530 mm | Besonderheiten: | mit Umschaltknarre | Auslöse-Genauigkeit ±: | 3 % | DIN-Norm: | DIN EN ISO 6789 | Abtrieb: | 1/2" (12.5 mm) | Normen: | ISO 6789 | Drehmoment (max.): | 200 Nm | Drehmoment (min.): | 40 Nm | Produkt-Art: | Drehmomentschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Umschaltknarre, Umschaltratsche, drehmomentschlüssel 1/2" 40-200 nm, umschaltknarre 1/2 zoll, umschaltknarre, Proxxon Industrial, MicroClick MC 200, drehmomentschl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 61,89* | € 86,11* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,45* | € 86,12* | | | | | 61 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,21* | € 88,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 77,04* | € 95,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 91,23* | € 113,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|