Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000821692
Hersteller:
     Promat
Herst.-Nr.:
     4000821692
EAN/GTIN:
     4015448691150
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Hebel-Umschaltknarre

Drehmomentschlüssel 1/2 Zoll 60-300 Nm PROMAT

für den kontrollierten Rechtsanzug · mit integrierter Hebelumschaltknarre · Auslösegenauigkeit ± 3 % vom eingestellten Skalenwert · Doppelskala N.m/lbf.ft · numerische Mikroskala mit klar angezeigtem Wert · hör- und fühlbare Kurzwegauslösung Lieferung komplett mit Bedienungsanleitung und Kalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 · Weitere technische Eigenschaften prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich N.m:
60 - 300 Nm
Skalenteilung:
1 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
44 - 220 lbf.ft
Länge:
635 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
PROMAT
Antriebsvierkant:
1/2 ?
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Promat
4000821703
ab € 81,10*
Ähnlich
Promat
4000821690
ab € 91,79*
Ähnlich
Promat
4000821704
ab € 80,96*
Ähnlich
Promat
4000821691
ab € 97,87*
Ähnlich
Promat
4000821705
ab € 86,08*
Ähnlich
Promat
4000821698
ab € 85,40*
Ähnlich
Promat
4000821699
ab € 89,75*
Ähnlich
Promat
4000821706
ab € 382,35*
Ähnlich
Promat
4000821701
ab € 91,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.