Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel, mit Nonius, 25-125 Nm, ELORA-2179-125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2179
2179
10
12,5
3-8
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     CM-3Y7D48Y
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2179001251000
EAN/GTIN:
     4022989135869
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 1/2 zoll
Ausführung:für den kontrollierten Schraubenanzug von 10 bis 335 Nm
Haupteinheit Nm mit Nonius, Nebeneinheit ft-lb
mit sicherer Arretierung des eingestellten Drehmomentwertes
für Rechtsanzug
mit robustem, mattem Stahlrohr
alle Modelle mit Umschaltknarre und robustem ELORA D-Knarrenmechanismus
mit gut fühlbarem und hörbarem (''click'') Signal
2 Komponenten Quatrolit-Griff
Kalibriert auf eine Abweichung von +- 3%, die Vorgabe der Norm (+- 4%) wird zu Ihrer Sicherheit übertroffen
Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789:2003 Typ II Klasse A, mit rückführbarem Werkszertifikat
Abtriebs-Aussenvierkant:1/2"
Kopf:Umschaltknarre
Messbereich Nm:25-125
Messbereich ft.lb.:15-75
Länge mm:438
Gewicht g:1230
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
2080021001000
ab € 1.082,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.