Drehmoment-Schlüssel in Kunststoffbox, FORUM - Drehmoment einstellbar - Lesbar über Sichtfenster mit Lupeneffekt - Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala - Drehmomenteinstellung über Griffende - Ku...
auslösend kein Rücksetzen auf "0" erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge QuickRelease-Sicherheitsverriegelung Blitzeinstellung d...
Drehmoment-Schlüssel mit Umschaltknarre, einstellbar mit Kalibrierschein, nach DIN EN ISO 6789 Anwendung Zum kontrollierten Verschrauben im Rechtsanzug mit hoher Genauigkeit Ausführung • Einstellun...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebs...
Drehmomentschlüssel Filmer 55023 Drehmomentschlüssel für das Anziehen von Radmuttern, Zylinderkopfschrauben usw.. Features: Zertifiziert Ratschenmechanismus Umschaltbar auf Rechts-Links-Lauf Hör- u...
Auslösegenauigkeit: Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen mit robustem Mechanismus einfache Bedienung - schneller und sicherer Drehmomentanzug Einfach bzw. Doppelvierkant für den ...
Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion ...
GEDORE Drehmomentschlüssel Torcofix K Jubiläum 1/2"vierkant Messbereich 40-200Nm Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion, für den kontrollierten Recht...
Auslösegenauigkeit: wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug Ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebs...
Drehmoment-Schlüssel in Kunststoffbox, FORUM - Drehmoment einstellbar - Lesbar über Sichtfenster mit Lupeneffekt - Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala - Drehmomenteinstellung über Griffende - Ku...
Das universelle Rad-Montage-Set überzeugt mit Präzision und Flexibilitat und ist auch wenn es mal schnell gehen muss eine effektive Losung, Flexible Magnetschale mit Schutzüberzug am Magnetfuss zur...