Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP Nr. 730DR Mess-B. 10-100N·mAbtrieb 1/2 L. 501mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     C1160-96501810
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018754175642
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch

  • fühlbares und akustisches Auslösesignal
  • Aufnahme für austauschbare Steckwerkzeuge
  • QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • schnelle Einstellung über praktische Tastatur
  • automatisch richtiges Anziehdrehmoment nach Eingabe eines abweichenden Stichmaßes
  • Überlastungsschutz durch akustisches und optisches Warnsignal
  • kein unbeabsichtigtes Verstellen durch automatische Tastensperre
  • Anzeigefunktion auch bei Linksdrehmomenten
  • Maßeinheiten: N·m, ft·lb, in·lb
  • verschiedene Toleranzgrenzen je nach Schraubfall einstellbar
  • optische Bewertung des Schraubfalles durch grüne und rote Anzeige des Displays
  • zusätzliche Sicherung der Voreinstellungen (Funktionsmodus, Auslöse- bzw. Sollwert, Maßeinheit, Toleranzwert, Speichern, abweichendes Stichmaß) durch PIN-Code
  • Speicherung von bis zu 7.500 Schraubdaten
  • USB-Schnittstelle
  • automatischer Hinweis auf den nächsten Kalibriertermin
  • Kalibrierung mit der perfectControl® Kalibriereinrichtung Nr. 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • 2-Komponenten-Griff mit handfreundlicher, grüner Weichzone (resistent gegen Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol)
  • Zertifikat gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 40-100 im Stahlblechkasten)
  • patentiert
  • Lieferung mit 2 Mignon-Batterien 1,5 V. Mignon-NiMH-Akkus AA/LR6, 1,2 V, können verwendet werden.
  • Anzeigeabweichung ± 2 %, ± 1 digit

Weitere Informationen:
Abtriebsvierkant außen (Zoll):
1/2
Batterie-Typ:
Mignon (AA) 1,5V
Breite mm (b):
95 mm
Einstell-Anzeigeaufl. ft·lb:
0,2/0,1 ft·lb
Einstell-Anzeigeaufl. in·lb:
2/1,0 in·lb
Einstell-Anzeigeauflösung N·m:
0,2/0,1 N·m
Gewicht mit Kasten:
1657 g
Gr.:
10
Größe WkzAufnahme [Innen4kt]:
9 x 12 mm
Höhe mm (h):
74 mm
Länge mm (L):
501 mm
MA N·m:
10 N·m
Messbereich ft·lb:
7,4-75 ft·lb
Messbereich in·lb:
90-900 in·lb
Messbereich N·m:
10-100 N·m
Nennwert N·m:
100 N·m
Gewicht (g):
1232 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,40*
€ 459,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,26*
€ 442,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 370,39*
€ 440,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,25*
€ 431,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 360,82*
€ 429,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 357,21*
€ 425,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,05*
€ 420,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,34*
€ 406,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.