| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784941426 Herst.-Nr.: DVE4317784941426 EAN/GTIN: 4317784941426 |
| |
|
| | |
| Drehmoment-Schlüssel in Kunststoffbox, FORUM - Drehmoment einstellbar - Lesbar über Sichtfenster mit Lupeneffekt - Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala - Drehmomenteinstellung über Griffende - Kunststoffgriff - Stahlrohr-Gehäuse - Pilzkopf - Kontrollierter Rechts- und Linksanzug - Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes - Messgenauigkeit ±3 % - Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789 - Pilzkopf-Umsteck-4-kant Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat. - Länge 591 mm - Skalenbereich in Nm min. 60 Nm - Skalenbereich in Nm max. 300 Nm - Skaleneinteilung 1,0 Nm - 4-kant-Antrieb 1/2 Zoll - Skalenbereich in lbf min. 45 lbfft - Skalenbereich in lbf max. 220 lbfft Weitere Informationen: | | Länge: | 591 mm | Skalenbereich in Nm min.: | 60 Nm | Skalenbereich in Nm max.: | 300 Nm | Skaleneinteilung: | 1,0 Nm | 4-kant-Antrieb: | 1/2 Zoll | Skalenbereich in lbf min.: | 45 lbfft | Skalenbereich in lbf max.: | 220 lbfft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schlüssel/Einsatzwerkzeug, FORUM |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 106,57* | € 135,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,82* | € 136,45* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 117,30* | € 145,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|