| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784860765 Herst.-Nr.: DVE4317784860765 EAN/GTIN: 4317784860765 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehmoment-Schlüssel in Kunststoffbox, FORUM - Drehmoment einstellbar - Lesbar über Sichtfenster mit Lupeneffekt - Hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala - Drehmomenteinstellung über Griffende - Kunststoffgriff - Stahlrohr-Gehäuse - Pilzkopf - Kontrollierter Rechts- und Linksanzug - Hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen des Drehmomentes - Messgenauigkeit ±3 % - Genauigkeitsanforderungen nach DIN EN ISO 6789 - Pilzkopf-Umsteck-4-kant Lieferung: In Kunststoffbox, mit Prüfzertifikat. - Länge 485 mm - Skalenbereich in Nm min. 40 Nm - Skalenbereich in Nm max. 200 Nm - Skaleneinteilung 1,0 Nm - 4-kant-Antrieb 1/2 Zoll - Skalenbereich in lbf min. 30 lbfft - Skalenbereich in lbf max. 150 lbfft Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 485 mm | Skalenbereich in Nm min.: | 40 Nm | Skalenbereich in Nm max.: | 200 Nm | Skaleneinteilung: | 1,0 Nm | 4-kant-Antrieb: | 1/2 Zoll | Skalenbereich in lbf min.: | 30 lbfft | Skalenbereich in lbf max.: | 150 lbfft |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 93,16* | € 119,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,60* | € 119,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 108,60* | € 134,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 108,99* | € 134,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 98,71* | € 144,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|