| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-101154504 Herst.-Nr.: 3421368 EAN/GTIN: 4010886970485 |
| |
|
| | |
| GEDORE Drehmomentschlüssel Torcofix K Jubiläum 1/2"vierkant Messbereich 40-200Nm
Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion, für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, mit Pilzkopf-Umsteckvierkant. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal, Auslösegenauigkeit +/- 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert. Sichtfenster mit Lupeneffekt, Mikrometerskala, ergonomisch geformter, handlicher schwarzer Kunststoffgriff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe.
Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789:2:2017 Typ II Klasse A.
Weitere Informationen: | | Type: | 4550-20-50J | Antrieb: | 1/2" vierkant | Messbereich: | 40 - 200 N·m | Marke: | Gedore | Zusatzbezeichnung: | Torcofix K |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |