Professionelles DisplayPort-Kabel zum Anschluss von externen Monitoren, TVs oder Beamer über DisplayPort. Neben der Übertragung des Bildsignales verfügt das Kabel über einen extra Kanal für Audioüb...
Das Aktiv Optische DisplayPort Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem ...
Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Der Displayport ist ein durch die VESA genormt...
Ermöglicht eine längere 8K-Verbindung, ohne dass eine externe Stromquelle erforderlich ist Verbinden Sie einen 4K/8K DisplayPort 1.4-fähigen Bildschirm mit einer Quelle oder einem MST-fähigen Hub, ...
Kabel zum Anschluss von Monitoren mit DisplayPort Anschluss an das Macbook etc mit Mini DisplayPort Ausgang oder Monitor mit Mini DisplayPort Eingang an einen Computer mit DisplayPort Ausgang. Mini...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte ...
Das Aktiv Optische Displayport Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei. Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem...
Dieses DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer DisplayPort Verbindung. Das dreifach geschirmte Kabel unterstützt eine Auflösung bis 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) und ist ...
DisplayPort Kabel sind in Ihrer Länge beschränkt. Mit zunehmender Meterzahl verliert selbst ein Digitales Signal wie DisplayPort durch äußere Störeinflüsse schnell an Qualität. Dieses Hybrid Displa...
Das DisplayPort 1.4 Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 8K / UHD-2 dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Ka...
Das Aktiv Optische DisplayPort Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.Mit dem DisplayPort 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem ...
Bietet höhere Bildwiederholraten und 8K 60Hz Video auf UHBR10-fähigen DisplayPort-Geräten Schließen Sie einen 8K/4K UHD DisplayPort Monitor mit diesem VESA-zertifizierten DisplayPort 2.1 DP40 Kabel...