Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 54450 DisplayPort-Kabel 0,9144 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C2G 54450 DisplayPort-Kabel 0,9144 m Schwarz
C2G 54450 DisplayPort-Kabel 0,9144 m Schwarz
C2G 54450 DisplayPort-Kabel 0,9144 m Schwarz
C2G 54450 DisplayPort-Kabel 0,9144 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-71573889
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     54450
EAN/GTIN:
     757120544500
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4
displayport kabel
c2g displayport kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Höhe
11 mm
Breite
24 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Paketgewicht
86.368 g
Merkmale
Kabellänge
0.9144 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
7680 x 4320
Steckverbinder mit Rastanschluss
Ja
Kabelschirmung
Alu-Abdeckfolie
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32/30/28
Zertifizierung
CE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.