Produktinformationen "DisplayPort-Kabel, DP/M zu DP/M, 8K/60 Hz, AOC, schwarz, 30 m" von LogiLink Dieses aktive DisplayPort AOC Hybrid-Glasfaserkabel eignet sich ideal, um unkomprimierte Video- und...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 30m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate S...
Mit unserem UHD-fähigen DisplayPort Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 30 m zwischen Ihren Endgeräten herzustellen. Das aktive Kabel (AOC) benötigt keine separate ...
Große Bandbreite für UHD-Übertragung über große Entfernungen Die Glasfasertechnologie ermöglicht es aktiven optischen Kabeln (AOCs), Datensignale mit ultrahoher Bandbreite über Entfernungen von bis...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...
Das equip 119443 DisplayPort 1.4 Active Optical Cable (AOC) ist ein Hochleistungskabel zur Übertragung digitaler Videosignale über lange Distanzen. Im Gegensatz zu Kupferkabeln, die Einschränkungen...
Die Norm der Zukunft für digitale Video-und Audioverbindungen Unterstützt Displayport v1.1 Unterstützt Ultra High Definition (UHD) 4K x 2K-Videoauflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz, einschl...
DisplayPort Kabel sind in Ihrer Länge beschränkt. Mit zunehmender Meterzahl verliert selbst ein Digitales Signal wie DisplayPort durch äußere Störeinflüsse schnell an Qualität. Dieses Hybrid Displa...
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit DisplayPort Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist be...