Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AK4033 DisplayPort-Kabel 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AK4033 DisplayPort-Kabel 30 m
ACT AK4033 DisplayPort-Kabel 30 m
ACT AK4033 DisplayPort-Kabel 30 m
ACT AK4033 DisplayPort-Kabel 30 m
ACT AK4033 DisplayPort-Kabel 30 m
ACT AK4033 DisplayPort-Kabel 30 m
Artikel-Nr.:
     CIDE7-66914698
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AK4033
EAN/GTIN:
     8716065372205
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 30m 1.2
displayport kabel
displayport kabel 1.2
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
30 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
DisplayPorts-Version
1.2a
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP
Ja
Kabelmaterial
Fiber optic/Copper
Datenübertragungsrate
5.4 Gbit/s
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,54*
€ 152,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.