Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black Box DisplayPort 1.4 Aktives optisches Kabel, LSZH, 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black Box DisplayPort 1.4 Aktives optisches Kabel, LSZH, 30m
Black Box DisplayPort 1.4 Aktives optisches Kabel, LSZH, 30m
Black Box DisplayPort 1.4 Aktives optisches Kabel, LSZH, 30m
Black Box DisplayPort 1.4 Aktives optisches Kabel, LSZH, 30m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-69844230
Hersteller:
     Black Box
Herst.-Nr.:
     AOC-HL-DP4-30M
EAN/GTIN:
     822088131762
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
LSZH-Kabel
Große Bandbreite für UHD-Übertragung über große Entfernungen
Die Glasfasertechnologie ermöglicht es aktiven optischen Kabeln (AOCs), Datensignale mit ultrahoher Bandbreite über Entfernungen von bis zu 200 m zu übertragen, was Kupfer nicht kann. Kupferkabel haben Mühe, 4K60 standardmäßig 5 Meter zu übertragen, und auch nur mit einer sperrigen, unflexiblen Konstruktion. Bei 8K60 Videoauflösungen werden Länge, Größe und Kosten des Kabels noch schlechter, in einigen Fällen wird es aufgrund von Spezifikationen ausgeschlossen. Um größere Entfernungen zu erreichen, müssen Kupferlösungen auf modulare Sender-/Empfängererweiterungen umgestellt werden, während All-in-One-AOC-Kabel problemlos DisplayPort 1,4 Bandbreiten von 32,4 Gbps über Hunderte von Metern unterstützen können.

Hervorragende Videoqualität
High-End-AV-Anwendungen benötigen heute nicht nur die besten verfügbaren Videoauflösungen, sondern auch eine Lösung, die sie anzeigen kann und gleichzeitig alle Funktionen bietet, die zur Unterstützung ihrer Inhalte erforderlich sind. Aktive optische Kabel können genau das tun und bieten 8K @ 60Hz 4:2:0 Videoauflösungen. Sie unterstützen gleichzeitig den vollen Funktionsumfang der DisplayPort 1.4 Spezifikation. Sie liefern High-Dynamic-Range (HDR)-Videos für ein hervorragendes Kontrastverhältnis und Farbgenauigkeit und unterstützen gleichzeitig den DPCP-Inhaltsschutz, der für die Anzeige der neuesten Inhalte erforderlich ist. Unterstützt werden auch BT.2020 Farbmetrik und 21:9 Kino-Seitenverhältnis sowie EDID, CEC, DDC und mehr, was aktive optische Kabel zu einer vollwertigen Lösung für professionelle AV-Installationen macht.

Erstaunliche Audioqualität
Aktives optische Kabel bietet auch immersiven Klang, der für AV-Anwendungen unerlässlich ist. Diese Kabel unterstützen PCM 8-Kanal, DTS-HD und Dolby Digital True HD Surround Sound Audio für den Klang in Theaterqualität und können bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 KHz Abtastrate übertragen.

Plug and Play, höchste Zuverlässigkeit
Es wird keine Software, externe Stromversorgung oder zusätzliche Hardware benötigt, damit ein aktives optisches Kabel funktioniert. Um ein AOC zu installieren, verbindet ein Techniker es einfach mit einer Quelle und einem Display - nichts weiter. Keine Expertenausbildung oder Anleitung erforderlich. Es ist so einfach wie die Installation eines herkömmlichen HDMI-Kabels zu Hause. Diese einfache All-in-One-Kabellösung bietet auch im Vergleich zu alternativen Lösungen höchste Zuverlässigkeit. Um die gleiche Übertragung mit hoher Bandbreite und erweiterter Reichweite zu erreichen, müssten Sie ein Videoextender-Kit über CATx oder Glasfaser verwenden. Diese Kits sind kostspielig und erfordern Sende- und Empfangseinheiten sowie die damit verbundenen potenziellen Fehlerquellen. AOCs können Sie einfach wie ein gewöhnliches Kabel anschließen, so dass Ihr Audio-/Videosignal zuverlässig und ohne Unterbrechung übertragen wird.

Flexibel, dünn und leicht
Aktive optische Kabel sind viel dünner (4,8 mm) als herkömmliche Kupferkabel, so dass sie leicht hinter die heutigen ultradünnen Displays passen. Diese Kabel haben auch einen überlegenen Biegeradius, der die Führung durch enge Räume einfach macht und das Risiko einer schlechten Leistung beim Navigieren von Kabeln um Ecken und Bögen verringert. Dies ist besonders hilfreich bei AV-Anwendungen, die viele Quellen und Displays verbinden müssen, wie z.B. Videowände. Videowände erfordern, dass viele Kabel durch den gleichen Bereich geführt werden, was zu Unordnung führen kann. Da AOCs viel dünner und flexibler sind als Kupferkabel, halten sie die Videowandanordnung ordentlicher und weniger überladen. Darüber hinaus sind aktive optische Kabel viel leichter als Kupferlösungen: Fünf Meter Kupferkabel wiegen etwa ein Kilogramm, während 10 Meter AOC weniger als 300 Gramm wiegen. Dadurch wird das Ziehen von AOCs durch Decken und Wände wesentlich einfacher und es ist unwahrscheinlicher, dass es zu kostspieligen Schäden kommt.

Minimales RFI/EMI-Profil
Kupferkabel sind anfällig für elektromagnetische Störungen, die die Signalqualität, die Datenübertragung und die Anschlussmöglichkeiten beeinträchtigen können. Aktive optische Kabel haben ein wesentlich geringeres RFI/EMI-Profil, da sie aus Glasfaser bestehen. Dies macht AOC ideal für empfindliche oder empfindlichere Anwendungen wie Kontrollräume, Gesundheitswesen und Transport, die keine Signalausfallzeiten oder Unterbrechungen tolerieren. Darüber hinaus schützt die dreifache Abschirmung dieser OM3-Kabel Sie zusätzlich vor Störungen, um jederzeit die beste Signalqualität zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
DisplayPorts aus
2
Teilnehmerausgang
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 89 %
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
0822088131762
Technische Details
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
30 m
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
HDCP-Durchschleifung
Ja
CEC-Durchführung
Ja
Kabellänge
30 m
HDCP
Ja
Plug
Ja
HDCP-Version
2.2
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 282,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,82*
€ 398,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,62*
€ 364,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,47*
€ 336,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.