Diodenkonfiguration: Single Qualifikation: - Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassspannung, max.: 1.25 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA Diodenmontage: Surface Mount Sperrverzögerung...
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: SMAJ Sperrspannung: 51 V Klemmspannung, max.: 91.1 V TVS-Polarität: Unidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 56.7 V Dur...
Produktpalette: Multicomp Pro Diodes Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V Durchlassspannung, max.: 1.25 V Bauform - Diode: SOD-323 Diodenkonfiguration: Single Qualifikation: - SVHC: No SVHC (2...
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W Produktpalette: SMAJ Sperrspannung: 8 V Klemmspannung, max.: 13.6 V TVS-Polarität: Bidirektional Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchbruchspannung, min.: 8.89 V Durch...