Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N4148WS-7-F DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 300mA, 75V, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306366
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N4148WS-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diodenkonfiguration: Single
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Produktpalette: Multicomp Pro Signal Diodes
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 1N4148WS-7-F, 2306366, 230-6366
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0116*
      
    Preis gilt ab 9.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0309*
    € 0,03677
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0281*
    € 0,03344
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0193*
    € 0,02297
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0164*
    € 0,01952
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,0132*
    € 0,01571
    pro Stück
    ab 9000000 Stück
    € 0,0116*
    € 0,0138
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BAV16WS-7-F
    ab € 0,0308*
    Zubehör
    Multicomp
    BAV21WS-7-F
    ab € 0,0307*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.