Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 1N4148WS-7-F. DIODE, ULTRAFAST RECOVERY, 300mA, 75V, S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2306365
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     1N4148WS-7-F.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
diode
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Produktpalette: Multicomp Pro Diodes
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenkonfiguration: Single
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SOD-323
  • Diodenmontage: Surface Mount
  • Sperrverzögerungszeit: 4 ns
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassstoßstrom: 2 A
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, MULTICOMP PRO, 1N4148WS-7-F., 2306365, 230-6365
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,026*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2082*
    € 0,24776
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1694*
    € 0,20159
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1518*
    € 0,18064
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0569*
    € 0,06771
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0544*
    € 0,06474
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0376*
    € 0,04474
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,026*
    € 0,03094
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    BAV16WS-7-F
    ab € 0,0308*
    Zubehör
    Multicomp
    BAV21WS-7-F
    ab € 0,0307*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.