Durchlassstoßstrom: 600 mA Produktpalette: BAT54 Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Zwei in Reihe Betriebstemperatur, max.: 125 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V Durchschnitt...
Diodenkonfiguration: Einfach Durchlassstoßstrom: 50 A Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 175 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A Durchlasss...
NCNR-Produkt ist nicht stornierbar/retournierbar, Schottky-Diode, BAS5202VH6433XTMA1, Infineon Technologies Features * Mittelstrom-Gleichrichter-Schottky-Diode * Niedrige Durchlassspannung * Hohe R...