| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6880524 Herst.-Nr.: MURB1620CTT4G EAN/GTIN: 5059042994155 |
| |
|
| | |
| Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode Anzahl der Elemente pro Chip = 2 Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Diodentechnologie = Siliziumverbindung Pinanzahl = 3 Betriebstemperatur min. = -65 °C Betriebstemperatur max. = +175 °C Länge = 10.29mm Breite = 9.65mm Höhe = 4.83mm Abmessungen = 4.83 x 10.29 x 9.65mm
Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. Gleichrichterdioden, 10 A bis 30 A, ON Semiconductor Weitere Informationen: | | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Kathode | Anzahl der Elemente pro Chip: | 2 | Gehäusegröße: | D2PAK (TO-263) | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Pinanzahl: | 3 | Betriebstemperatur min.: | -65 °C | Betriebstemperatur max.: | +175 °C | Länge: | 10.29mm | Breite: | 9.65mm | Höhe: | 4.83mm | Abmessungen: | 4.83 x 10.29 x 9.65mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6880524, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, onsemi, MURB1620CTT4G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes |
| | |
| |