Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi AEC-Q101 TVS-Diode Bi-Directional Serie 44V 26.2V min., 3-Pin, SMD SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7815559
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     SZNUP2105LT3G
EAN/GTIN:
     5059042794311
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Diodenkonfiguration = Serie
Klemmenspannung max. = 44V
Durchschlagspannung min. = 26.2V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 350W
Impulsspitzen-Strom max. = 8A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -55 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 3.04mm

AEC-Q101. Kfz-CAN-Bus-Schutz, ON Semiconductor. Diese Bauelemente dienen zum Schutz von CAN-Transceivern in Hochgeschwindigkeits- und fehlertoleranten Netzwerken vor ESD und anderen schädlichen Überspannungen. Sie sind für den Automobilbereich zugelassen. RS-Produktcodes ; 781-5556 781-5556 SZNUP2105L1G bidirektionaler zweifacher CAN-Bus-Schutz bis 350 W ; 121-6330 121-6330 SZNUP2105L1G bidirektionaler CAN-Bus-Schutz bis 350 W (Paket mit 3000 Stück) ; 781-5559 781-5559 SZNUP2105L3G bidirektionaler zweifacher CAN-Bus-Schutz bis 350 W
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Serie
Klemmenspannung max.:
44V
Durchschlagspannung min.:
26.2V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
350W
Impulsspitzen-Strom max.:
8A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
3.04mm
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, on semiconductor diode, 7815559, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, SZNUP2105LT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,40*
€ 2,856
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0104H002
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.