Antwortumschläge 105 x 215 mm (DIN lang) - Der Umschlag im Umschlag. Format: 105 x 215 mm (kann in einen DIN lang Umschlag eingesteckt werden) Fenster: ohne Fenster Papierfarbe: weiß Papiergewicht:...
Briefumschlag inapa tecno, DIN Lang (110 × 220 mm), weiß, kuvertierbar, mit Fenster, 75 g/m², 1000 Stück Fertigung ausschließlich aus Qualitätspapieren. Klappe an der langen Seite. Fenster aus Perg...
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: 5 Farben gemischt. Ausführung: Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Ja...
Der BONG Kompaktbriefumschlag DIN C6 / DIN C5 ist ein haftklebender Umschlag in weiß, der mit einem Normfenster ausgestattet ist. Er verfügt über einen grauen Flächeninnendruck, der das Durchschein...
Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umw...
Für alle die viele Briefe verschicken und dabei trotzdem auf die Umwelt achten wollen, sind diese Briefumschläge eine gute Alternative. Sie sind absolut recycelbar und haben den Blauen Engel. Weite...
Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: orange. Ausführung: Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausfüh...
Funktionalität, Verfügbarkeit, Auswahl – Elco bietet das umfassendste Sortiment an Business-Kuverts mit über 300 Sorten, die ab Lager abrufbar sind – wenn es pressiert innert 24 Stunden. Der Marken...
Briefumschläge "Paperado by Rössler" Hochwertige Briefumschläge in DIN lang mit edlem Seidenfutter. Breitklappenverschluß, nassklebend Größe: 110x220 mmFormat: DIN lang Höhe: 110 mm Breite: 220 mm ...
Briefumschlag hochweiß DIN lang, Maestro + Fenster 110 x 220 mm DIN lang 100 Öffnungseite: 220 mm Format: DIN lang Ausführung: Maestro extra, FSC-zertifiziert, mit Fenster Verschluss: Haftklebende ...
Produktinformation: Kuvert selbstklebend mit Weihnachtsmotiv, Briefumschlag mit Abziehstreifen, gerade Klappe Hochwertiges durchgefärbtes naturweißes Qualitätspapier mit 4-Farbdruck. Format der Bri...
Briefumschläge Envirelope®, weiß, Format C6 / C5, VE 1000 Stk. Umweltfreundlich hergestellt. In verschiedenen Größen, mit und ohne Fenster. Umschlag für Umschlag pure Nachhaltigkeit: Für den umwelt...