| |
|
| Artikel-Nr.: C4584-74617.82 Herst.-Nr.: 74617.82 EAN/GTIN: 7610425328806 |
| |
|
| | |
| Briefumschlag Elco Color. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: orange. Ausführung: Haftklebung. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie 5 Jahre. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC) Weitere Informationen: | | Farbe: | orange | Inhalt: | 25 Kuverts | Format: | C5/6 DIN-Lang | Verpackung: | CelloZip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, c6/5 briefumschlag 100g haftklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Versandtasche, Color, Farbe, Elco, C5/6 DL |
| | |
| |