Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², aqua gerippt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², aqua gerippt
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², aqua gerippt
Rössler Briefumschläge mit Seidenfutter DL, 100g/m², aqua gerippt
Artikel-Nr.:
     388-30591E-100
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164002124
EAN/GTIN:
     4014969183519
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge "Paperado by Rössler"

Hochwertige Briefumschläge in DIN lang mit edlem Seidenfutter. Breitklappenverschluß, nassklebend
Größe: 110x220 mmFormat: DIN lang
Höhe: 110 mm
Breite: 220 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 100 g/m²
Farbe: blau
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Transparenz: Nein
Motiv/Struktur: gerippt
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 5,49*
ab € 12,335*
€ 17,405*
2 Tage
1
1
€ 4,99*
ab € 12,385*
€ 17,405*
Lager 388
unbekannt
2
€ 4,50*
ab € 14,035*
€ 20,78*
9 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 15,21*
€ 22,40*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 18,755*
€ 22,31845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,435*
€ 21,93765
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,255*
€ 20,53345
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,035*
€ 16,70165
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2807* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 41,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.