Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antwortumschläge für DIN lang 105 x 215 mm, weiß, 70 g, ISK, nassklebend


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Antwortumschläge DIN lang
Antwortumschläge DIN lang
Antwortumschläge DIN lang
Antwortumschläge DIN lang
Artikel-Nr.:
     518-429-10030
Hersteller:
     CreativPapier
Herst.-Nr.:
     429-10030
EAN/GTIN:
     4011810431867
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Antwortumschläge 105 x 215 mm (DIN lang) - Der Umschlag im Umschlag.

  • Format: 105 x 215 mm (kann in einen DIN lang Umschlag eingesteckt werden)
  • Fenster: ohne Fenster
  • Papierfarbe: weiß
  • Papiergewicht: 70 g/m²
  • Umschlaggewicht: ca. 4,9 g
  • Innendruck: grauer Innendruck
  • Seitenklappen: innen liegend
  • Verschlussklappe: gerader Schnitt
  • Klebung: nassklebend
  • Besonderheiten: diese Umschläge können als Antwortumschläge in DIN lang oder DIN C6/5 Briefumschläge eingesteckt werden.
  • Verpackungseinheit: 1.000 Stück im Karton
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefhülle din lang of nk weiß, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, Umschlag-im-Umschlag, Antwortbriefumschlag, Werbeantwort, Reaktionsmedium, Antwort, Antwortkuvert, Mailing, Rücksendeumschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Blätter (ab € 0,0437* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,53*
€ 73,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,12*
€ 69,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 56,34*
€ 67,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,94*
€ 65,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,87*
€ 62,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,65*
€ 59,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.