Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge, DIN lang, mit Haftklebeverschluss mit Fenster, hochweiss Recyclingpapier, 80 g/m-², 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Umwelt Engel/uz14b
Artikel-Nr.:
     224-189431
Hersteller:
     Euro Kuvert
Herst.-Nr.:
     E-227440 / 250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Hier wird Nachhaltigkeit gross geschrieben: Diese Briefumschläge aus Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-² stehen ganz im Zeichen einer COâ‚‚-neutralen Produktion und eignen sich ideal für eine umweltbewusste Büroausstattung.

Auch oder gerade mit kleinen Dingen leisten Sie einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Das beweisen diese Briefumschläge im Format DIN lang. Das Besondere: Sie wurden im Rahmen nachhaltiger Forstwirtschaft mit Green Energy- hergestellt und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet '“ dem ältesten Umweltlogo Deutschlands.

Die Briefumschläge in der Farbe Hochweiss (101 ISO) sind wahlweise in einer Ausführung mit oder ohne links unterseitig angebrachtem Sichtfenster erhältlich. Der umweltbewussten Hersteller-Philosophie folgend, besteht die Fensterfolie aus nachwachsenden Rohstoffen. Der grüne, blickdichte Innendruck ist vollständig deinkbar, sodass sich das Papier nach der Nutzung erneut recyceln lässt.

Die DIN lang Briefumschläge verfügen darüber hinaus über hervorragende Druckeigenschaften. Optisch und qualitativ besteht kein Unterschied zu herkömmlichen Briefhüllen. Ein weiterer Pluspunkt: Mit dem praktischen, geraden Haftklebeverschluss schliessen Sie Ihre Briefe schnell und bequem. Die Lieferung erfolgt im Karton wahlweise mit jeweils 250 oder 1000 Stück.

Weitere Details:

  • Hochwertige Recyclingpapier-Briefumschläge mit Haftklebeverschluss
  • Optisch und qualitativ von Briefumschlägen aus Frischfaserpapier nicht zu unterscheiden
  • Hervorragende Druckeigenschaften
  • Wahlweise mit oder ohne an der Vorderseite links unten angebrachtem Fenster, dieses mit Folie aus nachwachsenden Rohstoffen
  • Grüner, vollständig deinkbarer Innendruck
  • Blickdicht
  • Selbstklebend und mit geradem Verschluss
  • CO2-neutrales Recyclingpapier der Qualität 80 g/m-²
  • Vereinen sämtliche Aspekte des Umweltschutzes: COâ‚‚-neutral hergestellt mit Green Energy- im Rahmen nachhaltiger Fortwirtschaft sowie ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen Blauer Engel
  • Format: jeweils DIN lang (C5/6)
  • Farbe: jeweils hochweiss (101 ISO)
  • Masse: jeweils L 210 x B 210 x H 100 mm
  • Verpackungseinheit: wahlweise im Karton mit 250 Stück oder 1000 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft; Blauer Engel
Stück pro Paket:
250
Recyclebar:
Ja
Blickdicht:
Ja
Format:
DIN lang
Fenster:
Nein
Klebung:
haftklebend
Material:
Recyclingpapier
Grammatur:
80 g/m²
Verschlussart:
gerade
Innendruck:
grün
Bedruckbar mit:
nicht bedruckbar
Höhe:
100 mm
FSC-zertifiziert:
Nein
Sichtfenster:
Ja
Breite:
210 mm
Länge:
210 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.