Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag inapa tecno, DIN Lang (110 × 220 mm), weiß, kuvertierbar, mit Fenster, 75 g/m², 1000 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8567-2100045772
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100045772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefumschlag inapa tecno, DIN Lang (110 × 220 mm), weiß, kuvertierbar, mit Fenster, 75 g/m², 1000 Stück

Fertigung ausschließlich aus Qualitätspapieren. Klappe an der langen Seite. Fenster aus Pergamin oder Polystyrolfolie – besonders klar und gut maschinenlesbar, gleichwohl problemlos zu entsorgen und umweltgerecht. "Made in Germany" aus modernster Produktion mit Qualitätssicherung. Entsprechend DIN-Norm für eine problemlose Verarbeitung. Für unsere Kuvertierhüllen kommt ausschließlich besonders strapazierfähiges Spezial-Briefumschlagpapier zum Einsatz.

Beschreibung der Besonderheiten: mit Innendruck und innenliegender Seitenklappe. Material und Papiergewicht: Papier, 75 g/m². Ausführung des Inhalts der Packung: 1000 St.. Format des Umschlages: DIN lang. Größe (B x H): 220x110 mm. Farbe: weiß. Ausführung: für Kuvertierautomaten, Fenster vorhanden, Innendruck vorhanden. Zolltarifnummer: 48171000. Zertifikate und Zulassungen: Sonstige.

Weitere Informationen:
Grammatur:
75 g/m²
Format:
DIN Lang (110 × 220 mm)
Farbe:
weiß
Verpackungsgröße:
1000 Stück
Garantie gewährt:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Innendruck und innenliegender Seitenklappe

Die Ware wird frei Haus hinter die erste verschliessbare Tür geliefert.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 1.000 Stück (ab € 0,01995* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 15 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Kartonagen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Kartonage
ab 30 Kartonagen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Kartonage
ab 75 Kartonagen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Kartonage
ab 150 Kartonagen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.