Briefumschläge "Paperado by Rössler" Hochwertige Briefumschläge in DIN lang. Breitklappenverschluß, nassklebend Größe: 110x220 mmFormat: DIN lang Höhe: 110 mm Breite: 220 mm Verschluss-Technik: nas...
Briefumschlag hochweiß DIN lang Maestro 110 x 220 mm DIN lang 100 g/m² Haft Öffnungseite: 220 mm Format: DIN lang Ausführung: Maestro extra, FSC-zertifiziert Verschluss: Haftklebende Verschlussklap...
Ein kompaktes Sortiment für die komplette Privat- und Geschäftskommunikation. Die Produkte und Verpackungsgrössen sind speziell an die Bedürfnisse des täglichen Gebrauchs angepasst. Das Sortiment u...
Briefhüllen Maestro Extra, selbstklebend, weiß, mit Fenster, DIN lang, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m² hohe weiße, gleichbleibende Spitzenqualität mit blauem Innendruck Fensterstand: 20 mm von lin...
Antwortumschläge 105 x 215 mm (DIN lang) - Der Umschlag im Umschlag. Format: 105 x 215 mm (kann in einen DIN lang Umschlag eingesteckt werden) Fenster: ohne Fenster Papierfarbe: weiß Papiergewicht:...
Der beECO Briefumschlag DIN lang ist die perfekte Wahl für den Versand Ihrer Geschäftskorrespondenz. Er besteht aus 100 % Altpapier, ist FSC®-zertifiziert und trägt das Blaue Engel-Siegel. Mit sein...
Briefumschlag inapa tecno, DIN Lang (110 × 220 mm), weiß, kuvertierbar, mit Fenster, 75 g/m², 1000 Stück Fertigung ausschließlich aus Qualitätspapieren. Klappe an der langen Seite. Fenster aus Perg...
Briefhülle 2000. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6/5. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe, Fenster und Innendruck. Werkstoff: Papier. Fl...
Briefumschlag Elco Proclima. CO2 neutral, 100% Recycling. Format des Umschlages: C5/6 DL. Größe (B x H): 229 x 114 mm. Farbe: weiss Recycling. Ausführung: mit Haftklebung, Innendruck vorhanden. Mat...