An diesen Delock Konverter können Sie eine mSATA SSD anschließen. Er kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle oder über USB in Ihr System eingebunden werden.
Der Delock SATA RAID Konverter ermöglicht Ihnen den Aufbau eines RAID Systems mit zwei Festplatten, indem Sie den 22 Pin SATA Anschluss an die primäre Festplatte anschließen und die zweite Festplat...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf PCIe oder SATA Basis. Der Konverter kann inte...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei M.2 NGFF Slots, sowie zwei SATA Anschlüsse. Auf dieser Karte können Sie bis zu zwei M.2 NGFF Module im 22110, 2280, 2260, 2242 oder 223...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format mit Key B und eine M.2 NGFF SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format mit Key M angeschlossen werden. Er ermöglic...
An diesen Delock Konverter können Sie bis zu zwei M.2 NGFF SSDs im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format anschließen und diese als Ersatz für eine 2.5″ Festplatte verwenden. Der Konverter kann intern ü...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um drei SATA 6 Gb/s und eine mSATA Schnittstelle. Die Karte bietet eine Hyperduo-Funktion. Mit dieser Funktion kombiniert man ein mSATA Modul u...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um zwei SATA 6 Gb/s und zwei mSATA Schnittstellen. Die Karte bietet eine Hyperduo-Funktion. Mit dieser Funktion kombiniert man ein mSATA Modul ...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um einen M.2 NGFF Slot. In die Karte können Sie ein M.2 NGFF Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format anschließen. Bei Anschluss eines SATA M...
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zehn interne SATA Ports. Sie können an die Karte verschiedene Geräte wie z. B. Festplatten, DVD-Laufwerke etc. anschließen.
Ein kleiner Flitzer Die IB-CVB516 ist eine M.2 auf SATA III Konverterkarte. Mit dieser PCI Bracket kann eine M.2 Karte befestigt und auf SATA Konvertiert werden. Dabei sind die Vorteile von Platzsp...
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um acht interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.