Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 8 Port SATA PCI Express x1 Karte - Low Profile Formfaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 8 Port SATA PCI Express x1 Karte - Low Profile Formfaktor
DeLOCK 8 Port SATA PCI Express x1 Karte - Low Profile Formfaktor
DeLOCK 8 Port SATA PCI Express x1 Karte - Low Profile Formfaktor
DeLOCK 8 Port SATA PCI Express x1 Karte - Low Profile Formfaktor
DeLOCK 8 Port SATA PCI Express x1 Karte - Low Profile Formfaktor
DeLOCK 8 Port SATA PCI Express x1 Karte - Low Profile Formfaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96751366
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90072
EAN/GTIN:
     4043619900725
Suchbegriffe:
Raid Controller
Raid Karte
Speicher-Controller
SATA Controller
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um acht interne SATA Ports. An dieser Karte können verschiedene Geräte wie z. B. SSDs, Festplatten, DVD-Laufwerke etc. angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Grau
Hot-Swap
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
SATA
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
SATA Revision
2.0
Anzahl eSATA-Anschlüsse
8
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2019
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
6 Gbit/s
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,26*
€ 174,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,39*
€ 139,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.