| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-26503901 Herst.-Nr.: 89381 EAN/GTIN: 4043619893812 |
| |
|
| | |
| Diese PCI Express Karte von Delock erweitert Ihren PC um einen M.2 NGFF Slot. In die Karte können Sie ein M.2 NGFF Modul im 2280, 2260, 2242 oder 2230 Format anschließen. Bei Anschluss eines SATA Moduls muss der SATA 7 Pin Anschluss mit dem Mainboard verbunden werden. Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe | | Ausgangsschnittstelle | M.2, SATA | | SATA Revision | 3.0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raid Controller, Raid Karte, Speicher-Controller, Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, eSATA Controller, eSATA Karte, raid controller pci express, m2 festplatte, raid controller delock, Komponent |
| | |
| |